曜日別特売

充電式 護衛さんライト チャコールグレー

充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ充電式 護衛さんライト チャコールグレー - ムサシ

屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。
ギュッとつかんで離さない安心設計。
分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。
ライト角度・自由自在。
明るさ2段階。
ふんわり点滅。

用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。チャコールグレー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C内容量1個
注意
※USB充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182395WRC-14CG
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする