トレードワン
クルッとマルチラック
どこに置いたか忘れがちな、携帯電話やリモコン、メガネ等の必需品をまとめて整理整頓
材質
MDF,ポリプロピレン、スチール
色
ブラウン
高さ(mm)
150
質量(g)
920
縦(mm)
180
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182535
20185
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください