ダイヤ
スペアクリーナー
指掛けバスクリーナー専用のスペアクリーナーです。
洗う面に傷をつけにくいソフトな不織布には抗菌・防カビ加工を施してあります。
古くなったクリーナー部分と簡単に交換できます。
材質
ABS樹脂、ナイロン
色
ホワイト・ブルー
高さ(mm)
30
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182569
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください