オーエ
挟み分けピンチ10個B/W
先端部分で止めると、ランジェリーなどにハサミあとがつきにくい!
材質
(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼
色
ブルー、ホワイト
高さ(mm)
38
質量(g)
61
縦(mm)
170
横(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182544
89040
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください