曜日別特売

HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル

HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitechHT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、4G LTEモデル - unitech

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルです。
4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
HT330-NAL2UM3G は、4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
さらに4G LTEモデル専用の高性能2次元イメージャエンジンを搭載し、印刷品質の悪いバーコードや複数のバーコードが密集した環境でも、ピンポイントでの読み取りが可能です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330 ターミナル本体、バッテリ、ハンドストラップ、USB ケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8サイズ4インチ、 WVGA 800×480、 バックライト付き (450ニット)質量(g)295、バッテリ含む温度範囲(℃)充電時:0から45機能OTGあり、 USBタイプC経由インターフェースUSB】USB2.0・タイプC、【OTG】あり・USBタイプC経由、【ポゴピン】背面ポゴピン/ガングリップ用・底面ポゴピン/クレードルによる充電用、【SIMスロット】ナノSIMスロット×2(LTEモデル専用)、【拡張スロット】microSDメモリ用・256GBまで、【オーディオ】スピーカー/1W出力・90dB10cm離れて、マイク※4G-LTEモデルのみ対応(Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash相対湿度5%から95% (結露無いこと)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40から70(バッテリを除く)充電時間(時間)満充電まで約4.5スピーカー1W出力、 90dB 10cm離れてマイク(※4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)動作時間20時間以上スロットナノSIMスロット×2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用、 256GBまでOSAndroid 12内蔵カメラ背面: 1300万画素、 自動焦点、 フラッシュ付き/前面: 500万画素(※ 4G-LTEモデルのみ対応 /Wi-Fiモデルは搭載不可)言語表示多言語耐久性振動と衝撃テストタンブリングテスト:600回/0.5mRoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済、CE、 FCC、 NCC、 CCC、 SRRC、 VCCI、 TELEC、 BQB、 N-Mark、 BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル、 グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth(R)5.0 サポートインジケータLED、 バイブレーター、 スピーカーキーパッド数字(32キー): 数字キー、 ファンクション、 矢印キー、 バックライト付き対応コードバーコード、二次元バーコード動作温度範囲(℃)-20から60商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)落下テスト:1.5/1.8(ブートケース装着時)デバイスデバイス管理システムMDM:MoboLink、 SOTI、 Ivanti、 Wavelink、 42GearsUSBUSB 2.0、 タイプC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182526HT330-NAL2UM3G
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする