曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
光束(Lm)700光色電球色相関色温度(K)2700消費電力(W)6.7(100V)定格電圧100V定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:93エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V)入力電流(mA)101(100V)配光角度(°)100グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
相関色温度(K)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182648LDF7L-HGX/C7/D7/270027006.7(100V)
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする