詰合せ箱

詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ詰合せ箱 - ヤマニパッケージ

長年愛されている、金色斜線入りBOXです!

用途ギフト用仕様パーツ数:2材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段形状フタ・身式ホワイト内容量1ケース(50枚)
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183917EE-11号288165×310×85
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183926EE-22号323240×275×85
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183935EE-33号349240×310×85
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183944EE-44号334200×330×85
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183960EE-55号390275×330×85
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183969EE-66号412310×335×85
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする