収納BOX

収納BOX - ヤマニパッケージ収納BOX - ヤマニパッケージ収納BOX - ヤマニパッケージ収納BOX - ヤマニパッケージ

他にはない、パステルカラーの収納BOXシリーズ。

用途収納用仕様パーツ数:3材質段ボール E段形状フタ・身式サイズL質量(g)728内寸法(mm)388×328×258内容量1ケース(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例80182718EE-687ピンク
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80182727EE-688ブルー
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80182736EE-689ミント
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例80182745EE-690イエロー
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする