ヤマニパッケージ
クリアスリーブ
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
形状
スリーブ式
色
クリア
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80184775
EE-601
本体:段ボール F段 スリーブ158×157×70.5 PET
2 正方
93
135X135X65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184784
EE-602
本体:段ボール F段 スリーブ 208×207×70.5 PET
3 正方
137
185X185X65
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184800
EE-603
本体:段ボール F段 スリーブ 218×158×60 PET
4 長方
108
197X135X56
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184809
EE-604
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
5 長方
139
239X165X56
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184818
EE-605
本体:段ボール F段 スリーブ 284×209×90.5 PET
6 長方
193
258X182X85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184827
EE-606
本体:段ボール F段 スリーブ 325×234×90.5 PET
7 長方
236
300X208X85
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください