曜日別特売

ロックナット

ロックナット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックナット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロックナット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

必要な位置にすぐ付く!廻す手間いらずのナット

用途中間挿入用使用方法1.吊りボルトに取付け、2.上下ナットをレンチ等で180°絞付けて完了材質SWRCH(冷間圧造用炭素鋼線材)寸法(mm)27×24×16質量(g)40入数4個適合ボルトW3/8内容量1パック(4個)
関連資料:(34.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185579RN-9-4
4,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする