曜日別特売

宅送用ギフト箱6cm

宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱6cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用材質段ボール 5号段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)60内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183366EE-19086210×150×60
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183375EE-191102240×170×60
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183384EE-192115270×190×60
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183400EE-193139300×210×60
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする