ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱3cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
30
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183016
EE-120
63
255×130×30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183025
EE-121
80
265×170×30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183034
EE-122
98
285×210×30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183050
EE-123
109
300×230×30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183059
EE-124
135
350×260×30
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください