宅送用ギフト箱4cm

宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱4cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ形状1枚組立式クリーム高さ(mm)40内容量1ケース(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183269EE-170段ボール E段68210×150×40
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183278EE-171段ボール E段80240×170×40
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183287EE-172段ボール 5号段101270×190×40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183296EE-173段ボール 5号段119300×210×40
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする