宅送用ギフト箱7cm

宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱7cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用材質段ボール 5号段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)70内容量1ケース(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1.80183068EE-13084160×160×70
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80183077EE-13193180×180×70
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80183086EE-132122240×205×70
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80183095EE-133138270×220×70
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80183104EE-134172335×235×70
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする