ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱12cm
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
120
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183217
EE-160
185
255×180×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183226
EE-161
211
275×200×120
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183235
EE-162
228
290×220×120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183244
EE-163
247
310×240×120
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183260
EE-164
274
330×260×120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください