曜日別特売

宅送用ギフト箱10cm

宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱10cm - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)100内容量1ケース(60枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183165EE-150119190×140×100
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183174EE-151163250×175×100
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183190EE-152193290×195×100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183199EE-153230340×220×100
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183208EE-154263370×250×100
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする