80サイズダンボールFS

80サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ80サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ80サイズダンボールFS - ヤマニパッケージ

FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール A段形状A式ブラウンFSC認証認定FSC認証番号C134978内容量1ケース(40枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183786EE-503FSB5263270×190×290
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183795EE-504FSA4277310×220×220
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183804EE-505FSB4283375×265×110
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする