ヤマニパッケージ
60サイズダンボールFS
FSC認証段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール B段
形状
A式
色
ブラウン
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(60枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183759
EE-500FS
A5
135
240×160×150
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183768
EE-501FS
B5
147
270×185×110
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183777
EE-502FS
A4
151
300×210×61
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください