ヤマニパッケージ
カル段A式段ボール
発送に必要な軽い商品専用段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
形状
A式
色
ブラウン
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183716
EE-322
段ボール
1
77
220×160×100
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183725
EE-323
段ボール B段
2
97
240×160×150
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183734
EE-324
段ボール B段
3
103
266×192×100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183750
EE-325
段ボール
4
192
310×220×240
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください