はっ水宅配箱 12cm

はっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージはっ水宅配箱 12cm - ヤマニパッケージ

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)120内容量1ケース(50枚)
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185369EE-691W165220×150×120
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185378EE-692W203260×180×120
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185387EE-693W244300×210×120
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185396EE-694W275330×230×120
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185405EE-695W307360×250×120
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185414EE-696W353400×280×120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする