ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 9cm
高級感あるマット黒箱。表面のはっ水加工を施した段ボールの宅配時。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途
要冷蔵商品の配送
形状
1枚組立式
色
ブラック
高さ(mm)
90
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185466
EE-92B
1ケース(100枚)
段ボール 5号段 外側はっ水加工
142
260×180×90
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185475
EE-93B
1ケース(100枚)
段ボール 6号段 外側はっ水加工
177
300×210×90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185484
EE-94B
1ケース(100枚)
段ボール 7号段 外側はっ水加工
198
330×230×90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185500
EE-95B
1ケース(50枚)
段ボール 8号段 外側はっ水加工
220
360×250×90
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください