曜日別特売

エアーキャップ60×30

エアーキャップ60×30 - ヤマニパッケージ

発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。

用途緩衝用仕様【パーツ】1個材質PEクリア質量(g)10内寸法(mm)600×300内容量1ケース(280枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80183899EE-291
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする