ヤマニパッケージ
クリスタルBOX
組み立て簡単な白無地ミニギフトケースです。
用途
プチギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
コートボール+プレスコート
形状
1枚組立式
色
ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185150
EE-201
1ケース(300枚)
2号
43
180×145×50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185159
EE-202
1ケース(200枚)
3号
45
200×160×55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください