ヤマニパッケージ
ポスティングボックス
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1
形状
1枚組立式
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183567
EE-680
1ケース(200枚)
段ボール G段
ブラウン
25H
88.5
305×225×22
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183585
EE-684
1ケース(100枚)
段ボール E段
ミント
25H
94
304×222×20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183594
EE-685
1ケース(100枚)
段ボール E段
ピンク
25H
94
304×222×20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183610
EE-686
1ケース(100枚)
段ボール E段
ブラック
25H
94
304×222×20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183619
EE-713
1ケース(100枚)
段ボール G段
ブラウン
30H
96
317×247×27
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください