はっ水ポスティングボックス

はっ水ポスティングボックス - ヤマニパッケージはっ水ポスティングボックス - ヤマニパッケージはっ水ポスティングボックス - ヤマニパッケージはっ水ポスティングボックス - ヤマニパッケージ

ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!

用途宅配用材質段ボール G段形状1枚組立式ホワイトサイズ25H内寸法(mm)305×225×22内容量1ケース(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11505816EE-681
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183576EE-681
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80244695EE-681
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする