ヤマニパッケージ
お好みBOX バスクホワイト
シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80184520
EE-541
2 正方
46
138×135×67
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184529
EE-542
3 正方
70
188×185×67
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184538
EE-543
4 長方
56
198×135×57
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184547
EE-544
5 長方
73
238×165×57
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184556
EE-545
6 長方
103
258×180×87
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184565
EE-546
7 長方
123
298×205×87
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184574
EE-547
8 ハーフ
47
188×90×62
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください