ブック式 お好みBOX

ブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージブック式 お好みBOX - ヤマニパッケージ

組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール G段形状1枚組立式クラフト内容量1ケース(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80184705EE-5512 正方86138×135×67
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184714EE-5523 正方133188×185×67
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184730EE-5534 長方105198×135×57
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184739EE-5545 長方133238×165×57
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184748EE-5556 長方189258×180×87
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184757EE-5567 長方234298×205×87
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184766EE-5578 ハーフ90188×90×62
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする