曜日別特売

FSフリーボックス

FSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージFSフリーボックス - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途カップ、マグカップ用材質段ボール B段ホワイト仕様パーツ数:1内容量1ケース(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
形状
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185509EE-253220×120×1101枚組立式 1枚組立式FS-4ペア106
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185518EE-255195×155×951枚組立式 1枚組立式FS-6ペアS94
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185527EE-256220×220×1001枚組立式 1枚組立式FS-7ペアL137
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185536EE-257330×160×1051枚組立式FS-8ペアLL153
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする