ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
プレート用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式 1枚組立式
色
ホワイト
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185116
EE-250
FS-1プレートS
122
235×230×55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185125
EE-252
FS-3プラター
202
335×320×60
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185134
EE-254
FS-5プレートL
133
270×270×45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください