曜日別特売

スタイリッシュBOX

スタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージスタイリッシュBOX - ヤマニパッケージ

グレーのギフトBOX。シンプルな色合いで中身を引き立たせます。

用途ギフト用材質段ボール F段グレー仕様パーツ数:1形状1枚組立式内容量1ケース(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185037EE-701100×100×70145.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185046EE-702150×100×70260
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185055EE-703150×150×70373
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185064EE-704200×150×70489
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185080EE-705200×200×705104
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185089EE-706250×200×706127
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185098EE-707250×250×707147.5
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80185107EE-708300×250×708170
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする