お好みBOX 両面クラフト

お好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージお好みBOX 両面クラフト - ヤマニパッケージ

一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式クラフト内容量1ケース(100枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80184249EE-5212 正方52138×135×67
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184258EE-5223 正方80188×185×67
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184267EE-5234 長方63198×135×57
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184276EE-5245 長方83238×165×57
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184285EE-5256 長方118258×180×87
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184294EE-5267 長方141298×205×87
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184310EE-5278 ハーフ54188×90×62
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184319EE-5719 正方46138×135×57
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184328EE-57210 正方72188×185×57
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184337EE-57311 長方68198×135×67
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184346EE-57412 長方87238×165×67
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184355EE-57513 長方98258×180×57
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184364EE-57614 長方118298×205×57
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184380EE-58115 正方55138×135×87
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184389EE-58216 正方83188×185×87
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184398EE-58317 長方73198×135×87
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184407EE-58418 長方94238×165×87
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184416EE-58519 長方105258×180×67
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184425EE-58620 長方127298×205×67
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする