ヤマニパッケージ
ギフトボックス ハイグレー
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80184118
EE-400
マゼンタ
M
124
260×180×85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184127
EE-401
ピンク
M
124
260×180×85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184136
EE-402
ブルー
M
124
260×180×85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184145
EE-403
イエロー
M
124
260×180×85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184154
EE-410
マゼンタ
L
150
300×210×85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184170
EE-411
ピンク
L
150
300×210×85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184179
EE-412
ブルー
L
150
300×210×85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184188
EE-413
イエロー
L
150
300×210×85
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください