ヤマニパッケージ
お好み箱1枚の組立式9cm
組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
90
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182955
EE-91
1ケース(100枚)
121
220×150×90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80182964
EE-92
1ケース(100枚)
149
260×180×90
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80182980
EE-93
1ケース(100枚)
182
300×210×90
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80182989
EE-94
1ケース(100枚)
204
330×230×90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80182998
EE-95
1ケース(50枚)
236
360×250×90
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183007
EE-96
1ケース(50枚)
272
400×280×90
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください