ヤマニパッケージ
グレーBOX
オフィスや家庭の収納から、ギフト箱まで使用できる大きめサイズのBOX
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80184897
EE-633
S
137
240×160×98
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184906
EE-634
M
181
320×170×107
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184915
EE-635
L
265
350×220×132
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください