ヤマニパッケージ
カル段組立式6cm
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80183488
EE-350
66
210×150×60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183497
EE-351
79
240×170×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183506
EE-352
90
270×190×60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80183515
EE-353
141
300×210×60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください