本麻ワンタッチ箱6.5cm

本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ本麻ワンタッチ箱6.5cm - ヤマニパッケージ

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。

用途ギフト用形状底ワンタッチ式クラフト内容量1ケース(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例1.80183987EE-216段ボール 5号段178300×210×65
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80183996EE-217段ボール 5号段212340×230×65
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80184057EE-223段ボール E段77200×140×65
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80184066EE-224段ボール E段96230×160×65
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.80184075EE-225段ボール E段109260×180×65
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする