ヤマニパッケージ
ピローボックス
いつでも好まれるピローケース。組み立て簡単で、タテヨコどちらでもディスプレイ可能。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
特殊紙
形状
ピロー式
色
ホワイト
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80184924
EE-640W
1ケース(200枚)
SS
9
95×80×33
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184940
EE-641W
1ケース(200枚)
S
16
140×120×30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184949
EE-642W
1ケース(200枚)
M
47
230×180×40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184958
EE-643W
1ケース(100枚)
L
68
290×230×50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80184967
EE-644W
1ケース(100枚)
LL
109
340×270×60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください