曜日別特売

トランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き

トランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リストランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き - リス

トランクカーゴ(別売)のインナークーラーとしても使えるクーラーバッグ。
気温40℃下において、8時間後の氷の残存率約70%(JIS S2048:S2006に準拠した自社試験を実施)。
2Lボトルの場合4~6本、500mlボトルの場合12本収納可能。
折りたたみ可能。フタの面にはバンジーコード、内側には保冷剤が入るメッシュポケット付き。

用途保冷バッグ、クーラーバッグとして。クーラーバッグ ショルダーバッグ 保冷 保温 保存バッグ バーベキュー BBQ レジャーバッグ 保冷バッグ クーラーボックス クーラーBOX アウトドア キャンプ付属品ショルダーベルト材質表地:PVCターポリン、裏地:PEVAシート、断熱材:PEフォーム、中敷き:PEボード/PEフォーム、テープ:PPテープ、ベルト留め具:PP質量(kg)約0.8モスグレー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34×27×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185877GHON207
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする