曜日別特売

冷蔵庫 2ドア 冷凍冷蔵庫 257L (冷蔵室173L/冷凍室84L)

冷蔵庫 2ドア 冷凍冷蔵庫 257L (冷蔵室173L/冷凍室84L) - Hisense(ハイセンス)

高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える
2段式冷凍室
冷蔵室に野菜ケース/低温ケース搭載
ガラスドア
耐熱トップテーブル

用途冷蔵冷凍庫として。冷蔵庫 冷凍庫 小型冷蔵庫 2ドア スリム付属品ボトルストッパー×2、卵ケース×2、製氷皿、貯氷ボックス性能フリーザー:フォースター質量(kg)61ホワイト定格消費電力(W)電動機:90、電熱装置:150電源電圧(V)AC100(50/60Hz)冷却方式ファン式運転音(dB)約20保証期間メーカー:1年間冷媒ノンフロンR600a本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×67.8×141.9霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)290省エネ基準達成率(%)2021年度:115定格内容積(L)全定格内容積:257(冷蔵室173/冷凍室84)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185999HR-G260HW
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80185999HR-G260HW73532568YFR-D170(W)HR-G260HW 2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善) 735325682ドア冷凍冷蔵庫 173LYAMAZEN(山善)1台
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする