YAMAZEN(山善)
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途
様々な料理に。一人暮らしにも。
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
機能:80-230
保証期間
メーカー:1年間
穴サイズ(mm)
たこ焼きの穴直径43
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×23×7.5
内容量
1個
取扱説明書:
(0.99MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185929
YHA-W102(S)
シルバー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185938
YHA-W102(B)
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください