ビーバー保存缶 24缶入り 5年保存可能

ビーバー保存缶 24缶入り  5年保存可能 - 北陸製菓ビーバー保存缶 24缶入り  5年保存可能 - 北陸製菓

『ビーバー保存缶 24缶入り』は、国内で定められたアレルゲン28品目(特定原材料を含む)不使用の国産米菓24缶セット商品です。1970年の発売以来、北陸のソウルフードとして長く愛され続けている揚げあられの保存缶です。100%北陸産のもち米を使用したあられはサクサクの食感で、日高昆布、鳴門の焼塩の旨味が効いています。食べ出したら止まらない、あと引く美味しさです。1970年に開催された大阪万博カナダ館のビーバー人形の歯と、お菓子を2本並べたカタチが似ていたことが商品名の由来です。長期保存可能なのでおやつ・備蓄用食品としてご利用ください。賞味期限も5年6ヶ月と長持ちするので、非常用の食品としてもご利用いただけます。

用途長期保存可能なのでおやつ・備蓄用に。内容量(g)60名称米菓賞味期限5年6ヶ月原材料もち米(北陸産)、植物油脂、昆布(日高昆布)、食塩(鳴門の焼塩)/調味料(アミノ酸等)栄養成分1缶(60g)当り【エネルギー】329kcal【たんぱく質】2.9g【脂質】18.8g【炭水化物】37.1g【食塩相当量】0.6g内容量1式(24缶)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。缶口や缶ぶたで手を切らないようにご注意ください。開封後は湿気やすくなりますので、密封容器等に入れてお早めにお召し上がりください。脱酸素剤を封入し缶内の酸素を取り除いて作りたてのおいしさを保っていますが、脱酸素剤は食べ物ではありません。卵・乳成分・小麦・えび・かにを含む製品と共通の設備で製造しています。割れたものも無選別にパックしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186970746
オープン
15,980
17,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする