米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能

米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能 - 北陸製菓米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能 - 北陸製菓

『米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り』は、国産焼菓子の24缶セット商品です。食物アレルギー特定原材料等28品目を使用せず、食品添加物を使用しないお菓子の保存缶が出来ました。お米の発酵食品などから生まれる穏やかなコクと甘み、玄米の香ばしさと柔らかな口溶けをお楽しみいただけます。脱酸素剤を封入し缶内の酸素を取り除いて、作りたてのおいしさを保っています。1缶当たりの内容量は110gとなっています。賞味期限も5年6ヶ月と長持ちするので、非常用の食品としてもご利用いただけます。原材料には、国内製造のコーンフラワー、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩を使用しています。なお、ショートニングには植物油脂を使用しています。

用途長期保存可能なのでおやつ・備蓄用に。内容量(g)110名称焼菓子賞味期限5年6ヶ月原材料コーンフラワー(国内製造)、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩栄養成分100g当り【エネルギー】482kcal【たんぱく質】3.9g【脂質】20.3g【―飽和脂肪酸】10.6g【―トランス脂肪酸】0.g【コレステロール】0mg【炭水化物】72.4g【―糖質】69.4g【―食物繊維】3.0g【食塩相当量】0.4g内容量1式(24缶)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開封後はお早めにお召し上がりください。缶口や缶ぶたで手を切らないようにご注意ください。脱酸素剤は食べ物ではありません。小麦・乳成分・卵は使用しておりませんが、小麦・乳成分・卵を含む製品と共通の設備で製造しています。糀甘酒2.1%、ライスミルク1.1%、塩糀0.3%を使用しています。本品は特性上割れやすいため、割れたものや欠けたものが入っていることがありますが、品質に影響はございません。栄養成分表示は、トランス脂肪酸0.3g未満(100g当り)を0gとしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80186954736
オープン
15,980
17,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする