曜日別特売

ジョイー Joie バウンサー ドリーマー

ジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージジョイー Joie バウンサー ドリーマー - カトージ

ロッキング機能&バウンシング機能付きの2WAYバウンサー
3点式シートベルト付き
足元にリモコン有り (音楽5曲・さえずり・振動)
角度調節、取り外しが可能なトイバー、トイ付き
赤ちゃんが接する部分は取り外して洗うことが可能
簡単に折りたたみができ、コンパクトに収納可能

用途バウンサー、ベビーチェアとしても。仕様使用対象年齢:1か月から体重13kgまで(目安1歳半)材質本体:SPCCM / シート・ヘッドサポート・トイ:ポリエステル / トイバー・フットレスト:PP質量(kg)3.5寸法(cm)トイバー:最高位置72寸法(幅W×長さL)(cm)背もたれ:34×47本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×65-80×45-59※トイバーなし時座面高(cm)最大22座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×16(フットリクライニングをまっすぐにした状態で幅34)内容量1個
注意
※お子様が座ろうとしはじめたらバウンサーとてしの使用を中止してください
※(目安:生後1か月から体重9kgまではバウンサーとして使用、体重9kgから13kgまではチェアとして使用)
※単3アルカリ乾電池3本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801859653409
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする