YAMAZEN(山善)
防災士監修 安心防災 3点セット
水、光、トイレ!緊急時にあると便利な3点セット。避難時、緊急時に役立つ3種類の防災グッズ。
用途
避難セット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災バッグとして。地震 災害 リュック バッグ バック 非常用持ち出し袋 非常持ち出し袋 災害対策 地震対策 非常用バッグ 防災用バッグ 給水バッグ 非常用給水バッグ 給水タンク 水缶 ウォータータンク 給水袋 災害対策 防災用品 簡易トイレ 非常用トイレ 防災用品 防災 一人用 1人用 災害 震災 リュック 避難グッズ 中身 トイレ
セット内容
給水タンク15L、携帯トイレセット(5回分)、ランタンライト
電源
単3乾電池×3本使用(別売り)
耐荷重(kg)
トイレチェア:約80
連続点灯時間(時間)
(強)約14、(弱)約24、(点滅)約24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185834
YBH-3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください