曜日別特売

ゴルフボールケース

ゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナゴルフボールケース - アルナ

ボール固定用の専用台座(ティー)がついています。

用途思い出のゴルフボールを飾れます。仕様梱包状態:段ボールカブセ箱材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル外寸法(mm)額:366×366×320材質(底部)人工芝有効内寸法(mm)298x298x299内容量1台
注意
※ゴルフボール自体は付属いたしません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
フレームカラー:ビター80187058-ビター
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
フレームカラー:宗達80187067-宗達
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
フレームカラー:ネオホワイト80187076-ネオホワイト
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
フレームカラー:オーク80187085-オーク
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
フレームカラー:シルバー80187094-シルバー
15,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする