曜日別特売

ラグビーボールケース

ラグビーボールケース - アルナラグビーボールケース - アルナラグビーボールケース - アルナラグビーボールケース - アルナ

ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。背面に鏡が付いているためボールの裏側も見る事が出来ます。

用途思い出のボールを飾れます。仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル色(フレーム)ビター内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255材質(底部)人工芝外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272内容量1台
注意
※ラグビーボール自体は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80187198-
53,000
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする