アルナ
ラグビーボールケース
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。
用途
思い出のボールを飾れます。
仕様
梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質
縁部分:アルミ、透明板:アクリル
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
有効:350×205×255
材質(底部)
人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
額:418×273×272
内容量
1台
注意
※ラグビーボール自体は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80187110
-
ビター
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187119
-
宗達
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187128
-
ネオホワイト
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187137
-
オーク
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187146
-
シルバー
¥
35,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187155
-
宗達
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187164
-
ネオホワイト
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187180
-
オーク
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80187189
-
シルバー
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600