つくし工房
ヘリア腕章 現場代理人/監理技術者
材質
ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×390
取付方式
ヒモ式・安全ピン付き
表示内容
現場代理人/監理技術者
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80186060
770-B
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください