曜日別特売

船キス仕掛 早掛キス赤金 2本鈎2セット

船キス仕掛 早掛キス赤金 2本鈎2セット - HAYABUSA
用途使用鈎:早掛キス全長(m)0.9本数鈎:2本内容量1枚(1組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80193629SE-6257-0.8幹糸:0.8、鈎:70.8
オープン
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
80193638SE-6258-1幹糸:1、鈎:81
オープン
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする