HAYABUSA
実戦サビキ ツイストケイムラレインボー
用途
釣れる条件を凝縮した実戦サビキシリーズ
長年の実釣経験に基づいた仕掛寸法、鈎・ハリス・幹糸のバランス、そして喰わせる技術を結集した疑似、釣れる条件を凝縮した実戦的な船釣りサビキです。
使用鈎:新アジ
枝:14cm
全長(m)
2.75
本数
鈎:6本
内容量
1枚(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ(号)
適合ハリス(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80191547
SS-021
9-2
幹糸:4、鈎:9
2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191556
SS-021
10-3
幹糸:5、鈎:10
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191565
SS-021
11-3
幹糸:5、鈎:11
3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191574
SS-021
11-4
幹糸:6、鈎:11
4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191590
SS-021
12-4
幹糸:6、鈎:12
4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80191599
SS-021
13-5
幹糸:7、鈎:13
5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください